Pince circlips Facom 177A.13, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 10 mm | Diamètre max: 25 mm
177A - Pinces pour Circlips® extérieurs - Becs droits
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :177A.13
Rubix :0139-5169951
EAN :3148518231978




Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,3 mm |
| Longueur | 150 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS EXT 10 A 25MM - 177A.13 - (UC5)
Les pinces à circlips de la série 177A de Facom sont conçues pour le montage et le démontage des circlips® extérieurs, avec une précision et une robustesse exceptionnelles. Elles couvrent une large plage de diamètres, de 3 à 200 mm.
Caractéristiques :
La série 177A de Facom se distingue par ses embouts en corde à piano, reconnus pour leur très grande résistance à la déformation même en usage intensif. Ces embouts, allongés et orientés à 10°, permettent un maintien optimal du circlip lors de la manipulation, réduisant significativement le risque de glissement ou de décrochage. Chaque pince intègre un code couleur facilitant l’identification rapide de la taille, optimisant ainsi l’efficacité sur site. Les poignées sont recouvertes de gaines en PVC granité antiglisse, assurant une excellente prise en main et un grand confort d’utilisation même dans des environnements gras ou humides. Conçues pour une durée de vie prolongée, ces pinces bénéficient d’une garantie à vie avec échange en cas de défaut.
Spécifications :
- Modèles disponibles pour diamètres de circlips allant de 3 mm à 200 mm.
- Becs droits, allongés et inclinés à 10°.
- Embouts en acier corde à piano : très haute résistance mécanique.
- Poignées recouvertes de PVC granité antiglisse.
- Identification rapide par code couleur.
- Utilisation spécifique pour circlips® extérieurs.
- Conception ergonomique pour une meilleure préhension.
- Tête fine pour un accès facilité dans les espaces réduits.
- Outil non isolé électriquement.
Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- DIN 5254.
- NF E 73-130.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque emblématique du secteur de l’outillage professionnel. Reconnue pour son exigence de qualité, sa fiabilité et sa capacité d’innovation, la marque s’adresse aux professionnels de l’industrie, de l’automobile, de la maintenance et du bâtiment. Avec plus de 10 000 références produits, Facom s’engage à fournir des outils de haute précision garantissant performance, sécurité et durabilité. Ses unités de production et de contrôle qualité en Europe lui permettent de maintenir des standards extrêmement élevés. Facom appartient aujourd’hui au groupe Stanley Black & Decker, un acteur mondial de l’outillage.
Caractéristiques :
La série 177A de Facom se distingue par ses embouts en corde à piano, reconnus pour leur très grande résistance à la déformation même en usage intensif. Ces embouts, allongés et orientés à 10°, permettent un maintien optimal du circlip lors de la manipulation, réduisant significativement le risque de glissement ou de décrochage. Chaque pince intègre un code couleur facilitant l’identification rapide de la taille, optimisant ainsi l’efficacité sur site. Les poignées sont recouvertes de gaines en PVC granité antiglisse, assurant une excellente prise en main et un grand confort d’utilisation même dans des environnements gras ou humides. Conçues pour une durée de vie prolongée, ces pinces bénéficient d’une garantie à vie avec échange en cas de défaut.
Spécifications :
- Modèles disponibles pour diamètres de circlips allant de 3 mm à 200 mm.
- Becs droits, allongés et inclinés à 10°.
- Embouts en acier corde à piano : très haute résistance mécanique.
- Poignées recouvertes de PVC granité antiglisse.
- Identification rapide par code couleur.
- Utilisation spécifique pour circlips® extérieurs.
- Conception ergonomique pour une meilleure préhension.
- Tête fine pour un accès facilité dans les espaces réduits.
- Outil non isolé électriquement.
Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- DIN 5254.
- NF E 73-130.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque emblématique du secteur de l’outillage professionnel. Reconnue pour son exigence de qualité, sa fiabilité et sa capacité d’innovation, la marque s’adresse aux professionnels de l’industrie, de l’automobile, de la maintenance et du bâtiment. Avec plus de 10 000 références produits, Facom s’engage à fournir des outils de haute précision garantissant performance, sécurité et durabilité. Ses unités de production et de contrôle qualité en Europe lui permettent de maintenir des standards extrêmement élevés. Facom appartient aujourd’hui au groupe Stanley Black & Decker, un acteur mondial de l’outillage.
Points forts
- Grande plage de diamètres couverts : un seul produit pour une grande variété d’applications.
- Embouts robustes et précis : réduction du risque de déformation ou de glissement.
- Gain de temps grâce à l’identification rapide par code couleur.
- Investissement durable : outil garanti à vie, conçu pour résister à un usage professionnel intensif
- Embouts robustes et précis : réduction du risque de déformation ou de glissement.
- Gain de temps grâce à l’identification rapide par code couleur.
- Investissement durable : outil garanti à vie, conçu pour résister à un usage professionnel intensif
Applications
Les pinces à circlips Facom 177A sont idéales pour toutes les opérations de pose ou de retrait de circlips® extérieurs. Elles sont particulièrement adaptées aux secteurs de la maintenance industrielle, de la réparation mécanique, de l’automobile et de la production. Leur conception permet d’intervenir efficacement dans des environnements contraints, sur des machines-outils, moteurs, engrenages ou axes. Le code couleur intégré est particulièrement utile en atelier d’assemblage pour repérer rapidement la pince adaptée à chaque tâche.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 1,3 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Poids | 105 g |
| Capacité diamètre maxi | 25 mm |
| Diamètre min | 10 mm |
| Diamètre max | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € HT
/ unité
27,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h