Bouchons d'oreille Uvex 2124018, Indice global d'affaiblissement SNR : 29.6 dB | Matière principale : Polypropylène | Cordés : Oui
bouchon d'oreille Uvex xact-fit réutilisable
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :2124018
Rubix :0506-6200846
Fabricant :2124018
EAN :4031101799810


Résumé technique
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29,6 dB |
| Cordés | oui |
Détails articles : BOUCHON XACT-FIT MULTI SNR26 M/L
Parfait pour une insertion et un retrait fréquents dans l'oreille.
Picots de forme ergonomique qui épousent le conduit auditif.
Bouchons de forme ovale pour un grand confort dans l'oreille.
Broche gauche et droite pour un ajustement simple et sûr à chaque fois.
Deux tailles pour convenir au plus grand nombre.
Facile à nettoyer.
Faible pression pour un confort maximal.
Hygiène élevée - pas besoin de toucher les bouchons.
Picots de forme ergonomique qui épousent le conduit auditif.
Bouchons de forme ovale pour un grand confort dans l'oreille.
Broche gauche et droite pour un ajustement simple et sûr à chaque fois.
Deux tailles pour convenir au plus grand nombre.
Facile à nettoyer.
Faible pression pour un confort maximal.
Hygiène élevée - pas besoin de toucher les bouchons.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29,6 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Matière principale | polypropylène |
| Type | réutilisable |
| Matière | bouchons : tpe<br/>broche : polypropylène recyclé à 100<br/>cordon : polypropylène / polyester<br/>clips de réglage du cordon : sebs 100 % recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,14 € HT
/ boite
120,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h