Veste haute visibilité Portwest PW375BKOM, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste softshell PW3 haute visibilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW375BKOM
Rubix :J432-6238300
Fabricant :PW375BKOM
EAN :5036108351367



Documents
Détails articles : VESTE SOFTSHELL PW3 HV TM CLASSE 1 - NOIR ORANGE
La softshell haute visibilité PW3 de classe 1 se caractérise par son design moderne et frais et sa coupe élégante et contemporaine. Le tissu 3 couches respirant, résistant à l'eau et coupe-vent de haute qualité ainsi que de nombreuses fonctionnalités pratiques en font une solution indispensable pour une gamme de professionnels. La bande réfléchissante HiVisTex Pro est garantie pour que le porteur se démarque de la foule.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | orange |
| Matière | 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 78,82 €
60,90 € HT
/ unité
73,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h