Veste haute visibilité Codupal 245C/B-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Textile
Blouson Elyse 2 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :245C/B-L
Rubix :3436-6148000



Documents
Détails articles : BLOUSON PLUIE ELYSE TL EN R SAFE JF/MARINE
Ce blouson est un équipement polyvalent conçu pour offrir une protection optimale dans des conditions météorologiques difficiles. Doté de manches amovibles, il peut se transformer en gilet selon vos besoins. Le tissu imperméable et respirant R’Safe assure une protection efficace contre les intempéries. La compatibilité avec le système Zipal Concept® offre une polyvalence supplémentaire à ce vêtement de haute qualité.
Caractéristiques:
- Manches amovibles avec fermeture à glissière
- Tissu imperméable et respirant R’Safe
- Doublure matelassée en ouate
- Col officier intérieur polaire
- 2 poches basses passepoilées avec rabats fermés par auto-agrippant
- 1 poche portefeuille intérieure côté cœur
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
- Kit de fixation Zipal : fermeture à glissière et pattes d’accroche col et manches
Spécifications:
- Coloris : jaune
- Tailles disponibles : M à 2XL
- Lavable entre 25 et 60°C
Normes:
- Conforme aux normes EN 20471 classe 2 pour la version sans manches et classe 3 pour la version avec manches et EN 14058_3
Informations sur la marque:
Cette veste Elyse est fabriquée par Codupal, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Codupal s'engage à fournir des équipements de protection haut de gamme pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, tout en garantissant confort et sécurité.
Caractéristiques:
- Manches amovibles avec fermeture à glissière
- Tissu imperméable et respirant R’Safe
- Doublure matelassée en ouate
- Col officier intérieur polaire
- 2 poches basses passepoilées avec rabats fermés par auto-agrippant
- 1 poche portefeuille intérieure côté cœur
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
- Kit de fixation Zipal : fermeture à glissière et pattes d’accroche col et manches
Spécifications:
- Coloris : jaune
- Tailles disponibles : M à 2XL
- Lavable entre 25 et 60°C
Normes:
- Conforme aux normes EN 20471 classe 2 pour la version sans manches et classe 3 pour la version avec manches et EN 14058_3
Informations sur la marque:
Cette veste Elyse est fabriquée par Codupal, une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Codupal s'engage à fournir des équipements de protection haut de gamme pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, tout en garantissant confort et sécurité.
Points forts
- Polyvalence grâce aux manches amovibles
- Protection efficace contre les intempéries
- Confort et chaleur grâce au col doublé en polaire
- Fonctionnel grâce aux multiples poches
- Ajustement parfait grâce aux poignets réglables
- Protection efficace contre les intempéries
- Confort et chaleur grâce au col doublé en polaire
- Fonctionnel grâce aux multiples poches
- Ajustement parfait grâce aux poignets réglables
Applications
Ce blouson Elyse est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements exposés aux intempéries, tels que les travailleurs de la construction, de la logistique ou de la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | r’safe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 84,09 €
51,90 € HT
/ unité
62,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
