Veste haute visibilité P2L VBMYM-5XL, Taille : 5XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Blouson METEOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :VBMYM-5XL
Rubix :I967-6139031
EAN :3700630914063

Documents
Détails articles : BLOUSON METEOR JAUNE/MARINE T5XL CLASSE 2 EN ISO 20471 UE10
Le blouson METEOR de la marque P2L est un vêtement de protection haute visibilité conçu pour affronter les conditions climatiques les plus rigoureuses. Doté d'une conception 2 en 1 avec manches amovibles, il s'adapte à la variabilité des températures tout en garantissant une visibilité optimale et un confort thermique renforcé.
Caractéristiques :
Conçu avec un tissu Oxford 300D en polyester enduit de polyuréthane, le blouson METEOR est à la fois imperméable et respirant, ce qui permet de travailler confortablement sous la pluie ou dans des environnements humides. L’intérieur est matelassé avec une ouate en polyester de 220 g/m², procurant une excellente isolation thermique. Les manches, matelassées elles aussi, sont amovibles, offrant une liberté d’utilisation selon les conditions. Les emmanchures droites facilitent les mouvements, tandis que la doublure de propreté en nylon gris de 50 g ajoute une finition soignée. Le blouson est compatible avec l’élément NOVA pour une protection contre le froid.
Spécifications :
• Composition du tissu : Oxford 300D, 100 % polyester
• Enduction : polyuréthane 185 g/m²
• Doublure thermique : ouate polyester 220 g/m²
• Doublure intérieure : nylon gris 50 g
• Manches : amovibles, matelassées, coloris marine
• Emmanchures : droites
• 2 bandes rétro-réfléchissantes microbilles horizontales en ceinture
• 2 bandes bretelles
• Fermeture à glissière frontale
• 2 bandes sur les manches
• Respirabilité : oui
• Imperméabilité : oui
• Lavable à 40°C
• Couleurs : jaune et marine
Normes :
• EN ISO 20471+A1 (classe 2) : Spécifie les exigences pour les vêtements à haute visibilité permettant de signaler visuellement la présence de l’utilisateur dans des environnements à risque élevé.
• EN ISO 20471+A1 : (classe 1 sans manches) : La version portée sans manches reste certifiée mais avec une surface rétro-réfléchissante réduite.
• EN 343 (X=3, Y=3, R=X) : Protège contre les intempéries. Le niveau 3 indique une excellente imperméabilité à l’eau (≥ 1,3 m) et une respirabilité élevée (Ret < 15).
• EN 14058 (classe 3.3.3.X.X) : Protège contre les environnements modérément froids. Niveau 3 sur la résistance thermique, la perméabilité à l’air et la résistance à la pénétration de l’eau.
• EN ISO 13688 : Exigences générales pour l’ergonomie, la sécurité, la taille et le confort des vêtements de protection.
Informations sur la marque :
P2L est une entreprise française à taille humaine spécialisée dans les équipements de protection individuelle. Elle propose une gamme complète de vêtements de travail sous la marque JIDEX, conçue pour répondre aux exigences des professionnels tout en respectant rigoureusement les normes en vigueur. En mettant l’accent sur l’innovation, la qualité et la fonctionnalité, P2L s’engage à offrir des solutions techniques fiables à des prix compétitifs. Sa mission : protéger efficacement les utilisateurs sur leur lieu de travail, en leur fournissant des équipements adaptés à leurs besoins quotidiens.
Caractéristiques :
Conçu avec un tissu Oxford 300D en polyester enduit de polyuréthane, le blouson METEOR est à la fois imperméable et respirant, ce qui permet de travailler confortablement sous la pluie ou dans des environnements humides. L’intérieur est matelassé avec une ouate en polyester de 220 g/m², procurant une excellente isolation thermique. Les manches, matelassées elles aussi, sont amovibles, offrant une liberté d’utilisation selon les conditions. Les emmanchures droites facilitent les mouvements, tandis que la doublure de propreté en nylon gris de 50 g ajoute une finition soignée. Le blouson est compatible avec l’élément NOVA pour une protection contre le froid.
Spécifications :
• Composition du tissu : Oxford 300D, 100 % polyester
• Enduction : polyuréthane 185 g/m²
• Doublure thermique : ouate polyester 220 g/m²
• Doublure intérieure : nylon gris 50 g
• Manches : amovibles, matelassées, coloris marine
• Emmanchures : droites
• 2 bandes rétro-réfléchissantes microbilles horizontales en ceinture
• 2 bandes bretelles
• Fermeture à glissière frontale
• 2 bandes sur les manches
• Respirabilité : oui
• Imperméabilité : oui
• Lavable à 40°C
• Couleurs : jaune et marine
Normes :
• EN ISO 20471+A1 (classe 2) : Spécifie les exigences pour les vêtements à haute visibilité permettant de signaler visuellement la présence de l’utilisateur dans des environnements à risque élevé.
• EN ISO 20471+A1 : (classe 1 sans manches) : La version portée sans manches reste certifiée mais avec une surface rétro-réfléchissante réduite.
• EN 343 (X=3, Y=3, R=X) : Protège contre les intempéries. Le niveau 3 indique une excellente imperméabilité à l’eau (≥ 1,3 m) et une respirabilité élevée (Ret < 15).
• EN 14058 (classe 3.3.3.X.X) : Protège contre les environnements modérément froids. Niveau 3 sur la résistance thermique, la perméabilité à l’air et la résistance à la pénétration de l’eau.
• EN ISO 13688 : Exigences générales pour l’ergonomie, la sécurité, la taille et le confort des vêtements de protection.
Informations sur la marque :
P2L est une entreprise française à taille humaine spécialisée dans les équipements de protection individuelle. Elle propose une gamme complète de vêtements de travail sous la marque JIDEX, conçue pour répondre aux exigences des professionnels tout en respectant rigoureusement les normes en vigueur. En mettant l’accent sur l’innovation, la qualité et la fonctionnalité, P2L s’engage à offrir des solutions techniques fiables à des prix compétitifs. Sa mission : protéger efficacement les utilisateurs sur leur lieu de travail, en leur fournissant des équipements adaptés à leurs besoins quotidiens.
Points forts
• Haute visibilité conforme aux normes professionnelles
• Protection efficace contre la pluie, le vent et le froid
• Modèle 2 en 1 avec manches amovibles pour une utilisation toute saison
• Doublure intérieure matelassée offrant un confort thermique optimal
• Respirabilité et imperméabilité pour un port prolongé
• Compatible avec le modèle NOVA pour usage en environnement extrême
• Protection efficace contre la pluie, le vent et le froid
• Modèle 2 en 1 avec manches amovibles pour une utilisation toute saison
• Doublure intérieure matelassée offrant un confort thermique optimal
• Respirabilité et imperméabilité pour un port prolongé
• Compatible avec le modèle NOVA pour usage en environnement extrême
Applications
Le blouson METEOR est idéal pour les professionnels intervenant en extérieur dans des conditions météorologiques défavorables. Il convient parfaitement aux secteurs du BTP, de la logistique, des travaux publics, de la maintenance, des services techniques et de l’industrie. Sa conception 2 en 1 permet de l’adapter facilement aux variations de température tout au long de la journée. La visibilité accrue réduit les risques d’accidents dans les zones à circulation ou à faible luminosité, garantissant ainsi une sécurité optimale pour l’utilisateur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 5xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,32 € HT
/ unité
109,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h