Veste haute visibilité Cepovett 9D62-3006-1801-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyuréthane
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9D62-3006-1801-L
Rubix :2223-6232131
Fabricant :22-9D62-3006-1801-L
EAN :3603625389924

Documents
Détails articles : PARKA IONE TL ORANGE FLUO / NAVY
40% PU 37% Polyester 12% Protex 8% Coton 2% Aramide 1% Antistatique 275Gr/M²
Parka avec coutures étanchées pour une meilleure protection. Peut être associée aux softshell 9D99 ou 9D98. Imperméable ; Léger ; Performance ; Inhérent ; Capuche détachable ; Poignets réglables ; système Modul’Wear ; Capuche compatible avec casque
Parka avec coutures étanchées pour une meilleure protection. Peut être associée aux softshell 9D99 ou 9D98. Imperméable ; Léger ; Performance ; Inhérent ; Capuche détachable ; Poignets réglables ; système Modul’Wear ; Capuche compatible avec casque
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyuréthane |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,62 € HT
/ unité
269,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
