Veste haute visibilité Molinel 05179999065-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
COUPE-VENT LUKLIGHT
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :05179999065-2XL
Rubix :9314-6202757
Fabricant :05179999065-2XL
EAN :3115990687623

Détails articles : VESTE DE PLUIE LUKLIGHT T.2XL JAUNE FLUO MARINE
Le coupe-vent LukLight de Molinel est la solution parfaite pour rester visible et protégé face aux intempéries. Conçu pour allier style, confort et sécurité, ce vêtement technique offre une protection optimale grâce à son tissu imperméable, ses coutures étanchéisées et ses bandes rétroréfléchissantes segmentées.
Caractéristiques :
Le coupe-vent LukLight combine technicité et fonctionnalité pour accompagner les professionnels sur le terrain. Sa matière légère avec enduction PU forme une barrière efficace contre la pluie et le vent. Les coutures étanchées garantissent une imperméabilité totale, même sous forte pluie. La capuche ajustable avec visière et filet intérieur améliore la protection sans nuire à la visibilité. Les bandes rétroréfléchissantes thermocollées assurent une excellente détection en conditions de faible luminosité. La coupe ergonomique avec manches raglan, poches zippées, bord-côte et ouverture d'aération dorsale maximise la liberté de mouvement et le confort.
Spécifications :
• Matière principale : 100% polyester avec enduction PU
• Grammage tissu extérieur : 170 g/m²
• Doublure filet (corps) : 100% polyester, 100 g/m²
• Doublure manches : 100% polyester
• Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées 50 mm
• Capuche avec visière et filet intérieur, resserrable par cordon élastiqué
• Zip frontal contrasté avec sous-patte de protection
• Manches raglan pour plus de mobilité
• Deux poches basses zippées
• Poche portefeuille intérieure
• Ouverture aération dos par filet
• Ouverture bas zippée pour accès au marquage
• Bord-côte poignets et taille
• Coloris disponibles : jaune fluo & marine, orange fluo & marine
Normes :
• EN 343 : norme pour les vêtements de protection contre les intempéries
• EN ISO 20471 : vêtement de signalisation à haute visibilité (catégorie 2)
Informations sur la marque :
Depuis 1845, Molinel s’est imposée comme une référence du vêtement professionnel. Grâce à son expertise historique, la marque conçoit des tenues techniques, durables et innovantes, pensées pour les métiers les plus exigeants. Intégrée au groupe Alsico, elle bénéficie d’un solide réseau industriel à l’échelle internationale. Molinel propose ainsi des vêtements adaptés à chaque univers professionnel, associant confort, sécurité et résistance, même dans les conditions de travail les plus extrêmes.
Caractéristiques :
Le coupe-vent LukLight combine technicité et fonctionnalité pour accompagner les professionnels sur le terrain. Sa matière légère avec enduction PU forme une barrière efficace contre la pluie et le vent. Les coutures étanchées garantissent une imperméabilité totale, même sous forte pluie. La capuche ajustable avec visière et filet intérieur améliore la protection sans nuire à la visibilité. Les bandes rétroréfléchissantes thermocollées assurent une excellente détection en conditions de faible luminosité. La coupe ergonomique avec manches raglan, poches zippées, bord-côte et ouverture d'aération dorsale maximise la liberté de mouvement et le confort.
Spécifications :
• Matière principale : 100% polyester avec enduction PU
• Grammage tissu extérieur : 170 g/m²
• Doublure filet (corps) : 100% polyester, 100 g/m²
• Doublure manches : 100% polyester
• Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollées 50 mm
• Capuche avec visière et filet intérieur, resserrable par cordon élastiqué
• Zip frontal contrasté avec sous-patte de protection
• Manches raglan pour plus de mobilité
• Deux poches basses zippées
• Poche portefeuille intérieure
• Ouverture aération dos par filet
• Ouverture bas zippée pour accès au marquage
• Bord-côte poignets et taille
• Coloris disponibles : jaune fluo & marine, orange fluo & marine
Normes :
• EN 343 : norme pour les vêtements de protection contre les intempéries
• EN ISO 20471 : vêtement de signalisation à haute visibilité (catégorie 2)
Informations sur la marque :
Depuis 1845, Molinel s’est imposée comme une référence du vêtement professionnel. Grâce à son expertise historique, la marque conçoit des tenues techniques, durables et innovantes, pensées pour les métiers les plus exigeants. Intégrée au groupe Alsico, elle bénéficie d’un solide réseau industriel à l’échelle internationale. Molinel propose ainsi des vêtements adaptés à chaque univers professionnel, associant confort, sécurité et résistance, même dans les conditions de travail les plus extrêmes.
Points forts
• Protection contre les intempéries grâce au tissu imperméable et aux coutures étanchées
• Haute visibilité assurée par les bandes segmentées thermocollées
• Capuche ergonomique avec visière et filet intérieur pour un confort optimal
• Système d'aération au dos pour réguler la température corporelle
• Bord-côte aux poignets et à la taille pour une tenue parfaite
• Multiples poches pratiques (zippées, intérieure, accès au marquage)
• Coupe sportswear moderne adaptée à une utilisation intensive
• Entretien facile : lavable en entretien ménager
• Haute visibilité assurée par les bandes segmentées thermocollées
• Capuche ergonomique avec visière et filet intérieur pour un confort optimal
• Système d'aération au dos pour réguler la température corporelle
• Bord-côte aux poignets et à la taille pour une tenue parfaite
• Multiples poches pratiques (zippées, intérieure, accès au marquage)
• Coupe sportswear moderne adaptée à une utilisation intensive
• Entretien facile : lavable en entretien ménager
Applications
Ce coupe-vent s’adresse aux professionnels exposés aux aléas climatiques et aux environnements à faible luminosité. Il est idéal pour les ouvriers du BTP, les agents de maintenance, les personnels de voirie, les techniciens extérieurs ou les intervenants en zones industrielles. Sa structure imperméable et respirante en fait un choix privilégié pour les missions en extérieur, même par temps humide ou venteux. Sa haute visibilité permet de s’assurer que le porteur reste bien repérable en toute situation, garantissant ainsi une sécurité optimale sur le terrain.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 170 g/m² |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 83,87 €
63,28 € HT
/ unité
75,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h