Vérin hydraulique

Sécurisez la manutention de vos charges lourdes avec un matériel de haute performance.

Les environnements industriels modernes exigent une grande fiabilité lors du levage. Le vérin hydraulique constitue l'élément central pour générer une grande puissance de poussée. En effet, cet équipement permet de soulever des charges lourdes, sous réserve d’un dimensionnement et d’un usage adaptés.

Avec RUBIX, bénéficiez de l'accompagnement d'un véritable partenaire technique pour tous vos projets. Nous vous guidons pour choisir des outils de levage certifiés et adaptés à vos usages industriels. Notre catalogue en ligne propose une sélection d'équipements de levage professionnels pour vos usines et ateliers.

  • Profitez de notre stock disponible pour maintenir votre productivité ! Nos conseillers identifient rapidement la solution adaptée pour vos contraintes opérationnelles.
  • Maximisez l'efficacité de vos chaînes de montage grâce à des outils robustes. Un bon investissement initial contribue à la durabilité de vos parcs machines.
  • Confiez vos besoins en outillage professionnel à RUBIX, distributeur B2B spécialisé dans les solutions industrielles.
Comprenez le fonctionnement d'un vérin hydraulique

Maîtrisez le fonctionnement de cette technologie pour optimiser vos installations mécaniques. Le principe technique repose sur l'injection d'un fluide incompressible dans un cylindre étanche. Cette pression hydraulique agit directement sur le piston interne avec une forte intensité. Ce mécanisme fluide provoque la sortie de la tige en acier chromé. Cette action permet de contrôler des charges très importantes avec une exactitude millimétrique.

L'opérateur peut ajuster facilement les vitesses d'exécution selon les exigences spécifiques du chantier. La pression hydraulique s'exprime en bar ; elle permet de générer une force de levage, généralement exprimée en tonnes ou en kN.

Choisissez correctement vos composants et produits afin d’assurer la longévité de tout votre système : une attention particulière portée aux joints d'étanchéité évite les fuites d'huile indésirables par exemple.

Trouvez facilement vos accessoires et pièces de rechange pour vos outils de levage chez RUBIX, et renforcez la sécurité de vos équipes en choisissant des produits certifiés par des experts !

Choisissez entre un vérin simple effet et un modèle double effet

Sélectionnez la technologie la plus pertinente pour vos applications mécaniques courantes. Les fabricants spécialisés proposent différents modèles parfaitement adaptés à vos exigences techniques.

Découvrez les deux grands principes d'action pour le levage industriel :

  • Le modèle simple effet : l'huile sous pression pousse dans une seule direction. Cette action linéaire permet d'effectuer le travail de levage ou de maintien. Le retour à la position initiale s'opère via un ressort ou par simple gravité.
  • Le modèle double effet : le fluide hydraulique agit dans les deux sens de la chambre. Cette conception ingénieuse assure un mouvement parfaitement maîtrisé à l'aller comme au retour. Un équipement double effet offre une précision supérieure.

Ces systèmes fiables répondent aux standards rigoureux de la construction et de l'industrie lourde.

Conseil : associez intelligemment votre matériel avec un patin-rouleur pour déplacer vos machines encombrantes.

Adoptez un système double effet pour accroître considérablement votre polyvalence sur site de production. En effet, un vérin à effet bidirectionnel permet un meilleur contrôle des mouvements de montée et de descente.

Respectez les normes industrielles pour vos systèmes hydrauliques

La transmission d'une force hydraulique nécessite un encadrement réglementaire strict et suivi. C’est pourquoi les normes existent. L'utilisation d'équipements conformes contribue à sécuriser vos opérateurs en atelier.

Fiez-vous aux standards de référence pour équiper vos usines de manière optimale :

  • Norme ISO 10100 : elle définit les essais d’acceptation et de fonctionnement des vérins hydrauliques. Elle permet de vérifier leurs performances avant leur mise en service ou leur intégration dans un système hydraulique.
  • Norme ISO 4413 : cette norme définit les règles générales et exigences de sécurité applicables aux systèmes hydrauliques et à leurs composants. Elle encadre notamment la conception, l’installation et l’utilisation des circuits hydrauliques afin de limiter les risques liés à la pression, aux mouvements mécaniques et aux composants sous charge.

Bon à savoir : pour vos besoins de levage mécanique, explorez notre gamme de crics à crémaillère/crics à écluse !

Un matériel certifié fiabilise vos chantiers en limitant les risques d'accidents du travail. Conservez vos certifications de sécurité en renouvelant régulièrement votre outillage de levage professionnel.

Équipez vos installations avec nos marques partenaires expertes

Privilégiez l'excellence en choisissant des fabricants reconnus pour leur savoir-faire technologique historique. RUBIX sélectionne rigoureusement des partenaires reconnus pour leur fiabilité en atelier.

Découvrez nos marques incontournables pour équiper vos opérateurs :

  • Enerpac : marque de référence dans l'hydraulique à très haute puissance. Leurs équipements sont conçus pour les environnements industriels les plus exigeants et supportent des pressions élevées pouvant atteindre dans certains cas jusqu'à 700 bar. Leurs alliages d'acier résistent aux cycles de travail intensifs.
  • Spartex : la marque allie qualité mécanique et tarifs avantageux. Elle propose des équipements très robustes répondant aux exigences quotidiennes des mécaniciens.

Notre sélection inclut tout type de matériel, du modèle simple effet au système double effet. Faites le choix de la durabilité avec RUBIX !

Faites confiance à RUBIX pour vos projets de manutention

RUBIX accompagne les professionnels dans le choix de vérins hydrauliques et d’outils de levage adaptés à leurs contraintes de charge, d’environnement et de fréquence d’utilisation.

Grâce à notre catalogue en ligne et à l’appui de nos experts, vous pouvez comparer les références disponibles et sélectionner des solutions conformes aux exigences applicables, selon les produits.

Filtres
Catégories
  • vérin hydraulique (89)
  • Marque
  • balluff
    (3)
  • enerpac
    (38)
  • spartex
    (48)
  • 24 produit(s) avec 89 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:10300 kg
    • Hauteur de levée:54 mm
    • Course du cylindre:11 mm
    518,78 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:30000 kg
    • Hauteur de levée:242 mm
    • Course du cylindre:64 mm
    1 258,53 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:9071,85 kg
    • Hauteur de levée:175 mm
    • Course du cylindre:54 mm
    523,74 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:12000 kg
    • Hauteur de levée:162 mm
    • Course du cylindre:42 mm
    815,63 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:20,321 kg
    • Hauteur de levée:143 mm
    • Course du cylindre:45 mm
    710,54 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:10000 kg
    • Hauteur de levée:54 mm
    • Course du cylindre:11 mm
    450,11 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:907 kg
    • Hauteur de levée:94 mm
    • Course du cylindre:85 mm
    628,81 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:5000 kg
    • Hauteur de levée:346 mm
    • Course du cylindre:127 mm
    561,45 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:10000 kg
    • Hauteur de levée:402 mm
    • Course du cylindre:155 mm
    1 634,17 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:30000 kg
    • Hauteur de levée:472 mm
    • Course du cylindre:150 mm
    2 309,94 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:20000 kg
    • Hauteur de levée:141 mm
    • Course du cylindre:40 mm
    705,02 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:10000 kg
    • Hauteur de levée:448 mm
    • Course du cylindre:150 mm
    1 987,88 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:30000 kg
    • Hauteur de levée:500 mm
    • Course du cylindre:150 mm
    3 601,67 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:150000 kg
    • Hauteur de levée:193 mm
    • Course du cylindre:45 mm
    3 047,24 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    • Charge maxi d'utilisation CMU:12000 kg
    • Hauteur de levée:260 mm
    • Course du cylindre:76 mm
    1 317,25 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    • Charge maxi d'utilisation CMU:100000 kg
    • Hauteur de levée:460 mm
    • Course du cylindre:150 mm
    5 090,32 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin hydraulique Enerpac RCH202, Hauteur de levée: 211 mm | Diamètre vérin: 98 mm

    • enerpac :RCH202
    • rubix :0346-2007210
    • fabricant :RCH202
    • ean :0662005302611
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Hauteur de levée:211 mm
    • Course du cylindre:49 mm
    • Diamètre vérin:98 mm
    1 358,31 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin hydraulique Enerpac BRD93, Hauteur de levée: 353 mm | Diamètre vérin: 38.1 mm

    • enerpac :BRD93
    • rubix :0346-2006761
    • fabricant :BRD93
    • ean :0662005115624
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Hauteur de levée:353 mm
    • Course du cylindre:79 mm
    • Diamètre vérin:38,1 mm
    1 726,65 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin hydraulique Enerpac RCH603, Hauteur de levée: 323 mm | Diamètre vérin: 123.9 mm

    • enerpac :RCH603
    • rubix :0346-2024797
    • fabricant :RCH603
    • ean :0662005302932
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    • Hauteur de levée:323 mm
    • Course du cylindre:76 mm
    • Diamètre vérin:123,9 mm
    3 825,73 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin hydraulique Enerpac RD46

    • enerpac :RD46
    • rubix :0346-2164313
    • fabricant :RD46
    • ean :0662005305278
    • En stock, expédié sous 24/48h
    1 577,07 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    • Charge maxi d'utilisation CMU:10000 kg
    • Course du cylindre:156 mm
    5 085,35 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Vérin hydraulique Balluff BFD0001

    • balluff :BFD0001
    • rubix :4239-2657951
    • fabricant :BFD0001
    569,91 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérin hydraulique Balluff BFD0002

    • balluff :BFD0002
    • rubix :4239-2657979
    • fabricant :BFD0002
    • Course du cylindre:80 mm
    569,91 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérin hydraulique Balluff BFD0003

    • balluff :BFD0003
    • rubix :4239-2658013
    • fabricant :BFD0003
    569,91 € HT
    / unité