Vérin hydraulique Enerpac RCH121, Charge maxi d'utilisation CMU: 12000 kg | Hauteur de levée: 162 mm | Diamètre vérin: 69 mm

Vérins à piston creux (Série RCH)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :RCH121
Rubix :0346-2007207
Fabricant :RCH121
EAN :0662005302550
VERIN A PISTON CREUX RCH- 121 SIMPLE EFFET 125 KN

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU12000 kg
Hauteur de levée162 mm
Course du cylindre42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A PISTON CREUX RCH- 121 SIMPLE EFFET 125 KN


Le vérin à piston creux Enerpac RCH121 est un outil hydraulique conçu pour combiner puissance et polyvalence. Il permet d’exercer aussi bien des efforts de poussée que de traction grâce à son piston creux. Avec une capacité pouvant aller jusqu'à 125 kN et une course de 42 mm, il est idéal pour les travaux d’essais, de mise en traction et de maintenance où la précision et la fiabilité sont essentielles.

Caractéristiques :
Le modèle RCH121 fait partie de la gamme des vérins à piston creux simple effet à ressort de rappel. Son piston creux permet le passage de tiges filetées ou de câbles, offrant la possibilité de réaliser des opérations de traction ou de poussée selon les besoins. Compact et léger, il pèse seulement 2,8 kg, ce qui facilite sa mise en place et son utilisation sur le terrain. Son traitement de surface par peinture assure une meilleure résistance, tandis que son raccord rapide AR630 garantit une connexion hydraulique pratique et sécurisée.

Spécifications :
• Pression de travail maximale : 700 bar
• Capacité : 125 kN (12 tonnes)
• Course : 42 mm
• Hauteur tige rentrée : 120 mm
• Hauteur tige sortie : 162 mm
• Diamètre extérieur : 69 mm
• Diamètre d’alésage du vérin : 54,1 mm
• Diamètre de la tige : 35,1 mm
• Diamètre du trou central : 19,5 mm
• Surface effective : 17,9 cm²
• Capacité d’huile : 75 cm³
• Traitement de surface : peinture
• Raccord : AR630
• Poids : 2,8 kg

Informations sur la marque :
ENERPAC est un leader mondial des outils et services industriels. La marque propose aux professionnels des solutions hydrauliques avancées, sûres et performantes, adaptées aux environnements les plus difficiles. Son offre couvre les vérins et crics, pompes hydrauliques, outils de serrage et de tension, presses, extracteurs, outils motorisés de découpe et de formage des métaux, systèmes de levage lourd et composants associés. Enerpac s’adresse à des marchés variés tels que la fabrication générale, la maintenance industrielle (MRO), les infrastructures, la production d’énergie, le pétrole et gaz, les mines et métaux, la construction navale, le ferroviaire, l’aéronautique et la pétrochimie.

Points forts

• Piston creux permettant des opérations de poussée et de traction
• Compact et léger avec un poids de 2,8 kg
• Capacité de 125 kN avec une course de 42 mm
• Simple effet avec ressort de rappel pour un retour fiable
• Passage central de 19,5 mm pour tiges filetées ou câbles
• Peinture protectrice pour une meilleure résistance
• Raccord rapide AR630 pour une connexion pratique

Applications

Ce vérin à piston creux est particulièrement adapté aux opérations de mise en traction de câbles ou tirants, aux essais mécaniques et aux travaux de maintenance. Sa légèreté et sa conception compacte facilitent son utilisation dans des environnements variés, que ce soit en atelier, sur chantier ou pour des interventions ponctuelles nécessitant un outil hydraulique fiable et performant.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU12000 kg
Hauteur de levée162 mm
Course du cylindre42 mm
Diamètre vérin69 mm
Capacité d'huile75 cm³
Modèlerch
815,63 € HT
/ unité
978,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.