Vérin hydraulique Spartex 886283, Charge maxi d'utilisation CMU: 10000 kg | Hauteur de levée: 448 mm | Diamètre vérin: 85 mm

Vérin tireur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886283
Rubix :Z600-7313851
EAN :3660338397240
VERIN TIREUR C10T COURSE 150MM

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU10000 kg
Hauteur de levée448 mm
Course du cylindre150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN TIREUR C10T COURSE 150MM


Vérins tireurs, pour les applications de traction : pour accrocher et joindre des plaques pour la soudure, pour tendre des câbles, etc.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU10000 kg
Hauteur de levée448 mm
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin85 mm
Capacité d'huile204 cm³
Modèle10t
1 987,88 HT
/ unité
2 385,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.