Vérin hydraulique Enerpac SC10HTBE, Charge maxi d'utilisation CMU: 10000 kg
Toolbox - MRO Box 10 Tonnes
Voir les informations techniquesRéférences
Enerpac :SC10HTBE
Rubix :0346-2581538
Détails articles : COFFRET SCH10TBE 10T POMPES ET VERINS
La boîte à outils SC10HTBE est une solution portable conçue pour des travaux de levage, poussée et traction allant jusqu'à 10 tonnes. Son conteneur de qualité industrielle assure une organisation optimale et une protection des outils. Avec une capacité de 89 kN et une pression de travail maximale de 700 bar, elle permet d'améliorer les performances des travaux sur site. Son conteneur robuste et sa plaque de base assurent une stabilité accrue et une organisation optimale des outils.
Points forts
Capacité de levage jusqu'à 10 tonnes.
Plaque de base pour plus de stabilité.
Pression de travail maximale de 700 bar.
Conteneur de qualité industrielle pour une organisation facile des outils.
Plaque de base pour plus de stabilité.
Pression de travail maximale de 700 bar.
Conteneur de qualité industrielle pour une organisation facile des outils.
Applications
Idéale pour les environnements industriels nécessitant des travaux de levage et de réparation lourds.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
|---|---|
| Course du cylindre | 156 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 085,35 € HT
/ unité
6 102,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours

