Vérin hydraulique Spartex 886235, Charge maxi d'utilisation CMU: 30000 kg

Vérin aluminium simple effet piston creux et ressort de rappel

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :886235
Rubix :Z600-7313894
EAN :3660338396816
VERIN ALU SIMPLE C 30T 150MM TIGE CREUSE RESSORT RAPPEL
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU30000 kg
Hauteur de levée500 mm
Course du cylindre150 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN ALU SIMPLE C 30T 150MM TIGE CREUSE RESSORT RAPPEL


Vérins légers à usage général. Plus de 40% de réduction de poids par rapport à l'équivalent en acier. Fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Toutes les pièces en aluminium sont traîtées pour améliorer la résistance et prolonger la durée de vie. Ne convient pas aux applications à cycle élevé.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU30000 kg
Hauteur de levée500 mm
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin33 mm
Capacité d'huile660 cm³
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 601,67 HT
/ unité
4 322,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Course du cylindre

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Sélectionner les références (2)