Vérin hydraulique Spartex 886281, Charge maxi d'utilisation CMU: 150000 kg
Vérin extra plat, simple effet, ecrou de blocage, tête oscillante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886281
Rubix :Z600-7313852
EAN :3660338397233


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 150000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 193 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
Documents
Détails articles : VERIN EXTRA PLAT 150T / 45MM SIMPLE ECROU BLOCAGE TETE OSCI
Utilisation dans des espaces confinés : positionnement de machines, fixation d'outils. Avec deux faces parallèles pour un fonctionnement horizontal.
Trous pour boulons de montage pour une fixation facile. Nitré noir pour améliorer la résistance à la corrosion et aux charges latérales.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 150000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 193 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
| Diamètre vérin | 205 mm |
| Capacité d'huile | 905 cm³ |
| Modèle | 150t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 047,24 € HT
/ unité
3 656,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h