Vérin hydraulique Spartex 886265, Charge maxi d'utilisation CMU: 20000 kg
Vérin bas, simple effet, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886265
Rubix :Z600-7313867
EAN :3660338397080


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 20000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 141 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Documents
Détails articles : VERIN BAS C20T COURSE 40MM SIMPLE RESSORT DE RAPPEL
Vérins avec ressort de rappel.
Applications
Profil bas pour une utilisation dans des espaces confinés : positionnement des machines, fixation des outils, essais de charge.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 20000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 141 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Diamètre vérin | 90 mm |
| Capacité d'huile | 125 cm³ |
| Modèle | 20t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,02 € HT
/ unité
846,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h