Vérin hydraulique Enerpac WR5, Charge maxi d'utilisation CMU: 907 kg | Hauteur de levée: 94 mm | Diamètre vérin: 28 mm
Vérins écarteurs (Séries WR et A)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :WR5
Rubix :0346-2007418
Fabricant :WR5
EAN :0662005800940


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 907 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 94 mm |
| Course du cylindre | 85 mm |
Documents
Détails articles : VERIN ECARTEUR WR- 5 9 KN
L'écarteur hydraulique WR5 de type coin s'insère dans les espaces très réduit et atteint un écartement maximal de 94 mm. Il permet de soulever jusqu'à 1 tonne en pointe et dispose d'un ressort de rappel pour un repositionnement rapide.
Caractéristiques :
Cet écarteur hydraulique fonctionne selon un principe de vérin de type coin, destiné à séparer deux brides ou surfaces rapprochées. Le mécanisme simple effet se rétracte automatiquement grâce à un rappel par ressort, sans manipulation manuelle supplémentaire. Le bec, d'une épaisseur de 12,8 mm lorsqu'il est fermé, s'insère dans les interstices réduits pour amorcer l'écartement. La compacité de l'ensemble facilite son utilisation dans les zones d'accès restreint, où l'espace de manœuvre reste limité. Le raccordement s'effectue par un filetage ⅜ pouce 18NPTF, compatible avec les flexibles hydrauliques de la série H700. L'alimentation peut être assurée par une pompe à main de type P-392, adaptée à ce type de vérin.
Spécifications :
- Modèle Enerpac : WR5.
- Type : vérin écarteur hydraulique de brides, à coin.
- Force développée : 8,9 kN.
- Écartement maximal : 94 mm.
- Capacité du vérin : 1 tonne (907 kg).
- Épaisseur des becs : 12,8 mm.
- Surface effective du vérin : 6,5 cm².
- Capacité en huile : 10 cm³.
- Poids : 2,2 kg.
- Longueur totale : 223 mm.
- Hauteur totale (fermé) : 51 mm.
- Largeur : 51 mm.
- Raccord hydraulique : ⅜ pouce 18NPTF.
- Pression maximale de service : 689 bars.
- Fonctionnement : simple effet, rappel par ressort.
Caractéristiques :
Cet écarteur hydraulique fonctionne selon un principe de vérin de type coin, destiné à séparer deux brides ou surfaces rapprochées. Le mécanisme simple effet se rétracte automatiquement grâce à un rappel par ressort, sans manipulation manuelle supplémentaire. Le bec, d'une épaisseur de 12,8 mm lorsqu'il est fermé, s'insère dans les interstices réduits pour amorcer l'écartement. La compacité de l'ensemble facilite son utilisation dans les zones d'accès restreint, où l'espace de manœuvre reste limité. Le raccordement s'effectue par un filetage ⅜ pouce 18NPTF, compatible avec les flexibles hydrauliques de la série H700. L'alimentation peut être assurée par une pompe à main de type P-392, adaptée à ce type de vérin.
Spécifications :
- Modèle Enerpac : WR5.
- Type : vérin écarteur hydraulique de brides, à coin.
- Force développée : 8,9 kN.
- Écartement maximal : 94 mm.
- Capacité du vérin : 1 tonne (907 kg).
- Épaisseur des becs : 12,8 mm.
- Surface effective du vérin : 6,5 cm².
- Capacité en huile : 10 cm³.
- Poids : 2,2 kg.
- Longueur totale : 223 mm.
- Hauteur totale (fermé) : 51 mm.
- Largeur : 51 mm.
- Raccord hydraulique : ⅜ pouce 18NPTF.
- Pression maximale de service : 689 bars.
- Fonctionnement : simple effet, rappel par ressort.
Points forts
- Seulement 12,8 mm d'écartement initial suffit pour insérer le vérin.
- Le rappel par ressort évite toute manipulation manuelle pour la remise en position.
- Le format compact, 223 mm sur 51 mm pour environ 2 kg, permet une manœuvre aisée dans un espace réduit.
- Le rappel par ressort évite toute manipulation manuelle pour la remise en position.
- Le format compact, 223 mm sur 51 mm pour environ 2 kg, permet une manœuvre aisée dans un espace réduit.
Applications
Ce type d'écarteur trouve sa place dans les travaux publics, le génie civil et la construction métallique, chaque fois qu'il faut créer ou agrandir un espace entre deux éléments rigides. Il permet par exemple de déplacer un bloc de béton, de positionner une poutre avant fixation ou de défaire un appui de pont lors d'opérations de maintenance d'ouvrages d'art. Sa compacité convient particulièrement aux interventions en espace confiné, où l'accès direct à la zone de travail reste limité. Associé à une pompe à main, l'ensemble constitue une solution autonome pour des chantiers sans source d'énergie hydraulique fixe.
Ce type d'écarteur hydraulique de brides s'utilise dans les travaux publics, le génie civil et la maintenance ferroviaire, etc. Il est présent à chaque fois qu'il faut créer ou agrandir un espace entre deux éléments rigides. Il permet par exemple de déplacer un bloc de béton, de positionner une poutre avant fixation ou de défaire un appui de pont lors d'opérations de maintenance d'ouvrages d'art. Il permet aussi de séparer deux brides, un usage courant en tuyauterie industrielle. Sa compacité convient particulièrement aux interventions en espace confiné, sous une charpente, entre deux structures rapprochées ou dans une galerie technique. Associé à une pompe à main, l'ensemble constitue une solution autonome pour des chantiers ou des ateliers sans source d'énergie hydraulique fixe.
Ce type d'écarteur hydraulique de brides s'utilise dans les travaux publics, le génie civil et la maintenance ferroviaire, etc. Il est présent à chaque fois qu'il faut créer ou agrandir un espace entre deux éléments rigides. Il permet par exemple de déplacer un bloc de béton, de positionner une poutre avant fixation ou de défaire un appui de pont lors d'opérations de maintenance d'ouvrages d'art. Il permet aussi de séparer deux brides, un usage courant en tuyauterie industrielle. Sa compacité convient particulièrement aux interventions en espace confiné, sous une charpente, entre deux structures rapprochées ou dans une galerie technique. Associé à une pompe à main, l'ensemble constitue une solution autonome pour des chantiers ou des ateliers sans source d'énergie hydraulique fixe.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 907 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 94 mm |
| Course du cylindre | 85 mm |
| Diamètre vérin | 28 mm |
| Capacité d'huile | 10 cm³ |
| Modèle | wr-5 |
| Type de course | simple |
| Pression maxi de service | 690 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,81 € HT
/ unité
754,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h