Vérin hydraulique Spartex 886250, Charge maxi d'utilisation CMU: 5000 kg | Hauteur de levée: 346 mm | Diamètre vérin: 40 mm
Vérin simple effet à ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886250
Rubix :Z600-7313881
EAN :3660338396946


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 346 mm |
| Course du cylindre | 127 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 5T COURSE 127MM RETOUR SOUS CHARGE
Vérins industriels à usage général.
Ressort puissant pour une rétraction rapide, utilisable dans toutes les positions. Filetages de col, filetages d'extrémité de piston et trous de base, pour le montage d'accessoires. Les vérins lourds sont équipés de poignées de transport.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 346 mm |
| Course du cylindre | 127 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Capacité d'huile | 90 cm³ |
| Modèle | 5t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,45 € HT
/ unité
673,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Charge maxi d'utilisation CMU
Hauteur de levée
346 mm
Course du cylindre
127 mm
Diamètre vérin
Capacité d'huile
90 cm³