Vérin hydraulique Enerpac BRD93, Hauteur de levée: 353 mm | Diamètre vérin: 38.1 mm
Vérins industriels (Série BRD)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :BRD93
Rubix :0346-2006761
Fabricant :BRD93
EAN :0662005115624


Résumé technique
| Hauteur de levée | 353 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 79 mm |
| Diamètre vérin | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : VERIN DOUBLE EFFET BRD- 93 80 KN
Le vérin Enerpac BRD93 appartient à la série BRD de vérins industriels double effet conçus pour les cycles de production. Il développe une capacité maximale de 80 kN avec une course de 79 mm, tout en restant compact et adapté aux usages répétitifs.
Caractéristiques :
Le BRD93 est un vérin industriel double effet destiné aux usages généraux en environnement de production. Son principe hydraulique permet de développer une force aussi bien à l’avance qu’au retour, ce qui facilite les opérations nécessitant des mouvements contrôlés dans les deux sens. La conception intègre le concept Golden Ring, capable d’absorber les charges déportées sans impact sur les composants internes du vérin. Une configuration de montage spécifique simplifie l’intégration dans les outillages et les machines. Le joint racleur limite la pénétration des polluants, tandis que la peinture cuite au four contribue à la protection de la surface extérieure.
Spécifications :
- Capacité maximale du vérin en avance : 80 kN (40 kN à 350 bars).
- Capacité maximale du vérin en retour : 44 kN (21,8 kN à 350 bars).
- Classe de capacité : 9 tonnes impériales.
- Course : 79 mm.
- Hauteur tige rentrée A : 274 mm.
- Hauteur tige sortie B : 353 mm.
- Pression de travail : 35 bar min et 700 bar max.
- Type de retour : double effet, retour hydraulique.
- Type de piston : plein.
- Matériau : acier.
- Surface effective du vérin : 11,4 cm² (avance) et 6,3 cm² (retour).
- Capacité d’huile : 90 cm3 (avance) et 50 cm3 (retour).
- Traitement de surface : peinture.
- Coloris : jaune.
- Accessoires de montage (non fournis) : écrous, plaque de base, flasque de fixation ou raccord à chape.
- Poids : 4,2 kg.
Caractéristiques :
Le BRD93 est un vérin industriel double effet destiné aux usages généraux en environnement de production. Son principe hydraulique permet de développer une force aussi bien à l’avance qu’au retour, ce qui facilite les opérations nécessitant des mouvements contrôlés dans les deux sens. La conception intègre le concept Golden Ring, capable d’absorber les charges déportées sans impact sur les composants internes du vérin. Une configuration de montage spécifique simplifie l’intégration dans les outillages et les machines. Le joint racleur limite la pénétration des polluants, tandis que la peinture cuite au four contribue à la protection de la surface extérieure.
Spécifications :
- Capacité maximale du vérin en avance : 80 kN (40 kN à 350 bars).
- Capacité maximale du vérin en retour : 44 kN (21,8 kN à 350 bars).
- Classe de capacité : 9 tonnes impériales.
- Course : 79 mm.
- Hauteur tige rentrée A : 274 mm.
- Hauteur tige sortie B : 353 mm.
- Pression de travail : 35 bar min et 700 bar max.
- Type de retour : double effet, retour hydraulique.
- Type de piston : plein.
- Matériau : acier.
- Surface effective du vérin : 11,4 cm² (avance) et 6,3 cm² (retour).
- Capacité d’huile : 90 cm3 (avance) et 50 cm3 (retour).
- Traitement de surface : peinture.
- Coloris : jaune.
- Accessoires de montage (non fournis) : écrous, plaque de base, flasque de fixation ou raccord à chape.
- Poids : 4,2 kg.
Points forts
- Absorption des charges déportées grâce au concept Golden Ring, limitant les contraintes sur les composants internes.
- Souplesse d’utilisation apportée par le fonctionnement double effet, avec force disponible dans les deux sens.
- Polyvalence de montage par plusieurs possibilités de fixation du vérin.
- Résistance de la surface améliorée par une peinture cuite au four.
- Souplesse d’utilisation apportée par le fonctionnement double effet, avec force disponible dans les deux sens.
- Polyvalence de montage par plusieurs possibilités de fixation du vérin.
- Résistance de la surface améliorée par une peinture cuite au four.
Applications
Le vérin Enerpac BRD93 est destiné aux applications de production nécessitant des cycles répétés et une maîtrise précise des mouvements hydrauliques. Il trouve sa place dans les montages de bridage, les outillages de production, les dispositifs de maintien ou de positionnement et les équipements industriels soumis à de fortes charges. Son usage est adapté aux environnements industriels où la compacité et la fiabilité mécanique sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de levée | 353 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 79 mm |
| Diamètre vérin | 38,1 mm |
| Capacité d'huile | 90 cm³ |
| Modèle | brd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 726,65 € HT
/ unité
2 071,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h