Vérin hydraulique Spartex 886247, Charge maxi d'utilisation CMU: 30000 kg | Hauteur de levée: 472 mm | Diamètre vérin: 120 mm
Vérin simple effet, tige creuse, ressort de rappel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886247
Rubix :Z600-7313883
EAN :3660338396922


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 30000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 472 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SIMPLE C 30T COURSE 150MM TIGE CREUSE, RESSORT DE RAPPEL
Pour des applications de poussée et de traction : Tension de câbles et de boulons, traction de manchons et de roulements. Piston creux chromé dur. Filetage du collier, filetage de l'extrémité du piston et trous de base pour une fixation facile.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 30000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 472 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Diamètre vérin | 120 mm |
| Capacité d'huile | 659,4 cm³ |
| Modèle | 30t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 309,94 € HT
/ unité
2 771,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h