Vérin hydraulique Enerpac RCH123, Charge maxi d'utilisation CMU: 12000 kg | Hauteur de levée: 260 mm | Diamètre vérin: 69 mm
Vérins à piston creux (Série RCH)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :RCH123
Rubix :0346-2007209
Fabricant :RCH123
EAN :0662005302598


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 260 mm |
| Course du cylindre | 76 mm |
Documents
Détails articles : VERIN A PISTON CREUX RCH- 123 SIMPLE EFFET 125 KN
Le vérin à piston creux Enerpac RCH123 est conçu pour les applications nécessitant à la fois des efforts de poussée et de traction. Compact et robuste, il offre une capacité de 125 kN et une course de 76 mm, permettant une grande souplesse d’utilisation pour les essais, la maintenance et les opérations de mise en traction.
Caractéristiques :
Le modèle RCH123 appartient à la série des vérins creux simple effet doté d'un ressort de rappel. Son piston creux autorise aussi bien la traction que la poussée. Sa conception en acier avec traitement de surface peint garantit une bonne résistance à l’usure et à la corrosion. Le col fileté facilite le montage, tandis que le raccord rapide type CR400 simplifie la connexion hydraulique. Sa structure compacte et son poids optimisé de 4,4 kg offrent un rapport capacité/maniabilité adapté aux interventions industrielles.
Spécifications :
• Pression de travail maximale : 700 bar
• Capacité : 125 kN (12 tonnes)
• Course : 76 mm
• Hauteur tige rentrée (A) : 184 mm
• Hauteur tige sortie (B) : 260 mm
• Diamètre extérieur (D) : 69 mm
• Diamètre d’alésage du vérin (E) : 54,1 mm
• Diamètre du piston (F) : 35,1 mm
• Diamètre du trou central (Y) : 19,5 mm
• Surface effective : 17,9 cm²
• Capacité d’huile : 136 cm³
• Type de retour : simple effet, ressort de rappel
• Traitement de surface : peinture cuite au four
• Raccord rapide : CR400
• Poids : 4,4 kg
Informations sur la marque :
ENERPAC est un leader mondial des outils et services industriels. La marque propose aux professionnels des solutions hydrauliques avancées, sûres et performantes, adaptées aux environnements les plus difficiles. Son offre couvre les vérins et crics, pompes hydrauliques, outils de serrage et de tension, presses, extracteurs, outils motorisés de découpe et de formage des métaux, systèmes de levage lourd et composants associés. Enerpac s’adresse à des marchés variés tels que la fabrication générale, la maintenance industrielle (MRO), les infrastructures, la production d’énergie, le pétrole et gaz, les mines et métaux, la construction navale, le ferroviaire, l’aéronautique et la pétrochimie.
Caractéristiques :
Le modèle RCH123 appartient à la série des vérins creux simple effet doté d'un ressort de rappel. Son piston creux autorise aussi bien la traction que la poussée. Sa conception en acier avec traitement de surface peint garantit une bonne résistance à l’usure et à la corrosion. Le col fileté facilite le montage, tandis que le raccord rapide type CR400 simplifie la connexion hydraulique. Sa structure compacte et son poids optimisé de 4,4 kg offrent un rapport capacité/maniabilité adapté aux interventions industrielles.
Spécifications :
• Pression de travail maximale : 700 bar
• Capacité : 125 kN (12 tonnes)
• Course : 76 mm
• Hauteur tige rentrée (A) : 184 mm
• Hauteur tige sortie (B) : 260 mm
• Diamètre extérieur (D) : 69 mm
• Diamètre d’alésage du vérin (E) : 54,1 mm
• Diamètre du piston (F) : 35,1 mm
• Diamètre du trou central (Y) : 19,5 mm
• Surface effective : 17,9 cm²
• Capacité d’huile : 136 cm³
• Type de retour : simple effet, ressort de rappel
• Traitement de surface : peinture cuite au four
• Raccord rapide : CR400
• Poids : 4,4 kg
Informations sur la marque :
ENERPAC est un leader mondial des outils et services industriels. La marque propose aux professionnels des solutions hydrauliques avancées, sûres et performantes, adaptées aux environnements les plus difficiles. Son offre couvre les vérins et crics, pompes hydrauliques, outils de serrage et de tension, presses, extracteurs, outils motorisés de découpe et de formage des métaux, systèmes de levage lourd et composants associés. Enerpac s’adresse à des marchés variés tels que la fabrication générale, la maintenance industrielle (MRO), les infrastructures, la production d’énergie, le pétrole et gaz, les mines et métaux, la construction navale, le ferroviaire, l’aéronautique et la pétrochimie.
Points forts
• Piston creux permettant des applications en poussée et traction
• Capacité de 125 kN avec une course de 76 mm
• Simple effet avec ressort de rappel pour un retour automatique
• Construction en acier avec finition peinte pour la durabilité
• Col fileté pour un montage facile
• Raccord rapide CR400 pour connexion hydraulique aisée
• Capacité de 125 kN avec une course de 76 mm
• Simple effet avec ressort de rappel pour un retour automatique
• Construction en acier avec finition peinte pour la durabilité
• Col fileté pour un montage facile
• Raccord rapide CR400 pour connexion hydraulique aisée
Applications
Ce vérin est idéal pour les opérations industrielles nécessitant une poussée ou une traction contrôlée. Il est utilisé dans les travaux de maintenance, de mise en traction de câbles ou tiges filetées, d’essais mécaniques ou encore pour des interventions dans la construction et la métallurgie. Sa conception creuse permet d’y faire passer des tiges, câbles ou tirants, ce qui augmente sa polyvalence sur le terrain.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 12000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 260 mm |
| Course du cylindre | 76 mm |
| Diamètre vérin | 69 mm |
| Capacité d'huile | 136 cm³ |
| Modèle | rch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 317,25 € HT
/ unité
1 580,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours