Vérin hydraulique Enerpac RSM100, Charge maxi d'utilisation CMU: 10300 kg | Hauteur de levée: 54 mm | Diamètre vérin: 42.9 mm

Vérins galettes et extra-plats (Séries RSM)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :RSM100
Rubix :0346-2007256
Fabricant :RSM100
EAN :0662005302352
VERIN GALETTE 100KN RSM- 100

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU10300 kg
Hauteur de levée54 mm
Course du cylindre11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN GALETTE 100KN RSM- 100


Le vérin hydraulique simple effet extra‑plat Enerpac série RSM est conçu pour lever, caler ou positionner des charges lourdes dans des espaces très réduits. Son format « vérin galette » procure un rapport puissance/hauteur remarquable et une mise en œuvre rapide sur chantier comme en atelier.

Caractéristiques :
La série RSM se distingue par une hauteur très faible et une structure compacte qui facilite l’accès sous des bâtis, moules, machines ou structures où les vérins classiques manquent de place. Le fonctionnement est simple effet avec rappel par ressort, ce qui réduit la complexité des raccordements et accélère la remise à zéro entre deux opérations. Le piston est en acier chromé dur de haute qualité pour résister à l’usure et à la corrosion, même dans des environnements difficiles. L’extrémité de tige est striée ; elle assure une bonne accroche sur la charge et ne requiert pas de tête rapportée. Tous les modèles intègrent des trous de montage pour une fixation sûre sur un support ou un outillage. La connexion hydraulique est standardisée : chaque vérin reçoit un raccord rapide avec bouchon de protection pour éviter l’intrusion de saletés durant le stockage et les transports. La finition par peinture cuite au four renforce la tenue aux chocs et aux agressions, prolongeant la durée de vie en service. L’ensemble de la gamme fonctionne dans les systèmes haute pression Enerpac à 700 bar, garantissant une compatibilité immédiate avec pompes, flexibles et accessoires adaptés. Cette conception robuste, compacte et orientée productivité fait des vérins RSM une solution de référence pour les opérations de levage dans les zones à accès limité.

Spécifications :
- Type : vérin hydraulique simple effet, rappel par ressort.
- Gamme : série RSM « vérin galette » extra‑plat.
- Capacité de levage typique de la série : de 5 t à 150 t, selon le modèle.
- Course utile de la série : environ 6 mm à 62 mm, selon le modèle.
- Pression de travail maximale : 700 bar (système haute pression Enerpac).
- Hauteur tige rentrée sur la série : environ 28,5 mm à 117,3 mm, selon le modèle.
- Diamètre extérieur indicatif des corps de vérin : de 58 mm à 215 mm, selon le modèle.
- Filetage d’orifice hydraulique : 3/8" 18 NPTF (raccordement standard Enerpac haute pression).
- Raccord rapide monté d’origine : CR400 avec bouchon de protection (exception : RSM50 avec raccord AR‑400).
- Conception de l’extrémité de tige : surface striée, pas de tête additionnelle nécessaire.
- Matériau du piston : acier chromé dur, haute résistance à l’usure.
- Finition : peinture cuite au four pour une meilleure résistance mécanique et chimique.
- Trous de montage intégrés pour la fixation du vérin sur une semelle ou un outillage.
- Poignée de transport intégrée sur RSM750, RSM1000 et RSM1500, pour une manutention facilitée.
- Masse indicative selon modèles de la série : de 1,0 kg à 26,3 kg.

Points forts

- Puissance dans un encombrement minimal : la hauteur extra‑plate permet d’intervenir là où l’espace est compté et où un vérin standard ne passe pas. Les premiers millimètres de levage deviennent possibles sans démontage lourd.
- Mise en œuvre rapide et sûre : le raccord rapide accélère les connexions et son bouchon amovible limite l’entrée d’impuretés. Les trous de montage aident à stabiliser l’outil sur son support pour un levage maîtrisé.
- Robustesse et longévité : piston en acier chromé dur, corps protégé par peinture cuite au four. La résistance à l’usure et aux chocs réduit les arrêts imprévus et les coûts liés aux remplacements.
- Simplicité d’exploitation : fonctionnement simple effet avec ressort de rappel : moins de flexibles, moins de commandes, remise à zéro automatique. La poignée sur les grands modèles facilite la manutention.
- Compatibilité écosystème Enerpac : fonctionnement à 700 bar avec raccords et accessoires haute pression éprouvés. Intégration directe dans les ensembles de pompe et instrumentation de la même famille.

Applications

Les RSM sont conçus pour le levage, le calage et la mise en position de charges dans des zones d’accès limité. Ils trouvent leur place en maintenance industrielle pour soulever des machines posées au ras du sol afin d’ajouter des cales, remplacer des patins, ou réaligner un équipement. Leur profil bas permet d’aborder le « premier millimètre » de levage, là où aucune autre solution ne passe, par exemple sous des bâtis, châssis, charpentes métalliques ou moules. En construction et génie civil, ils aident au réglage fin de structures ou d’éléments préfabriqués avant blocage mécanique. En atelier, ils facilitent des opérations d’assemblage, d’emmanchement ou de désassemblage quand l’espace autour de la pièce est contraint. Les vérins RSM conviennent à des secteurs variés : maintenance d’équipements de production, métallurgie, plasturgie, assemblage mécanique, ateliers de réparation, pose de machines, travaux de construction et d’infrastructure. Ils s’emploient lors d’opérations courtes et répétitives grâce au rappel par ressort qui ramène rapidement la tige.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU10300 kg
Hauteur de levée54 mm
Course du cylindre11 mm
Diamètre vérin42,9 mm
Capacité d'huile18 cm³
Modèlersm100
518,78 € HT
/ unité
622,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Course du cylindre

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.