Balluff
Filtres
Catégories
pneumatique et fluiditique (1336)
equipement (3)
1Marque
balluff
(1339)
1 339 produit(s) avec 1 339 référence(s) :
Capteur pneumatique de position Balluff BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00.3
- balluff :BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00.3
- rubix :4239-2491035
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur magnétique
- Exécution:pour rainure en t
- Tension, min.:30 V
4 906,75 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC0E7N
- balluff :BCC0E7N
- rubix :4239-2490939
- fabricant :BCC0E7N
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:connecteur à câbler mâle m8x1, droit, 3 pôles, codage a, 3 contacts raccordables, 0.14...0.5 mm², 2.2...3.5 mm, tension d'emploi ub = 60 vdc / 60 vac, ip67, -25...85 °c
758,00 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC M333-0000-10-000-31X350-000
- balluff :BCC M333-0000-10-000-31X350-000
- rubix :4239-2490846
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:connecteur m8 femelle
657,00 € HT
/ 25 unités
Capteur inductif Balluff BCC039N
- balluff :BCC039N
- rubix :4239-2490849
- fabricant :BCC039N
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur inductif ø 18 x 66 mm- portée = 8 mm - m18
- Tension, min.:10 V
- Tension, max.:30 V
2 238,00 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC04W3
- balluff :BCC04W3
- rubix :4239-2490806
- fabricant :BCC04W3
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cordon ev type a, connecteur de vanne din-0°/180°, coudé, 4 pôles, visualisation d'état = led jaune, pvc gris, 2 m, ip67
16,52 € HT
/ unité
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC032H
- balluff :BCC032H
- rubix :4239-2490963
- fabricant :BCC032H
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cordon avec connecteur femelle m12x1, droit, 5 pôles, codage a, pur noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble, 4 conducteurs, 0.34 mm², ip67
749,25 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC02NE
- balluff :BCC02NE
- rubix :4239-2491069
- fabricant :BCC02NE
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cordon avec connecteur femelle m8x1, coudé, 4 pôles, codage a, pur noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble, 4 conducteurs, 0.34 mm², ip67
755,75 € HT
/ 25 unités
Capteur inductif Balluff BES003P
- balluff :BES003P
- rubix :4239-2491029
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur inductif ø 8 × 60 mm – portée 2 mm – connecteur m8
- Tension, min.:10 V
- Tension, max.:30 V
2 223,75 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC03F8
- balluff :BCC03F8
- rubix :4239-2490817
- fabricant :BCC03F8
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:prolongateur m8x1 connecteur femelle, droit, 3-pôles, codage a / m12x1 connecteur mâle, droit, 3-pôles, codage a, pur noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble, ip67
25,54 € HT
/ unité
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC04N3
- balluff :BCC04N3
- rubix :4239-2490811
- fabricant :BCC04N3
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cordon ev type c, connecteur de vanne din-0°/180°, coudé, 4 pôles, visualisation d'état = led jaune, pvc gris, 5 m, ip67
742,25 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC02M9
- balluff :BCC02M9
- rubix :4239-2490940
- fabricant :BCC02M9
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cordon avec connecteur femelle m8x1 droit 3 pôles, câble pur noir 5 m, ip67
669,75 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC06Z9
- balluff :BCC06Z9
- rubix :4239-2491036
- fabricant :BCC06Z9
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:connecteur à câbler femelle m12x1, droit, 5 pôles, codage a, 4 contacts raccordables, 0.14...0.75 mm², 4...6 mm, tension d'emploi ub = 250 vdc / 250 vac, ip67, -40...85 °c
245,50 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC06M4
- balluff :BCC06M4
- rubix :4239-2491068
- fabricant :BCC06M4
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:connecteur à câbler mâle m12x1, droit, 4 pôles, codage a, 4 contacts raccordables, 0.14...0.75 mm², 4...6 mm, tension d'emploi ub = 250 vdc / 250 vac, ip67, -40...85 °c
224,50 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC06YA
- balluff :BCC06YA
- rubix :4239-2491051
- fabricant :BCC06YA
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:connecteur à câbler mâle m12x1, droit, 5 pôles, codage a, 5 contacts raccordables, 0.14...0.75 mm², 4...6 mm, tension d'emploi ub = 125 vdc / 125 vac, ip67, -40...85 °c
308,50 € HT
/ 25 unités
Capteur pneumatique de position Balluff BMF00A2
- balluff :BMF00A2
- rubix :4239-2490843
- fabricant :BMF00A2
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur magnétique montage rainure en c, 16,8 x 2,9 x 4,5 mm, m8x1 connecteur mâle, 3-pôles, pur, 0.3 m, pnp à fermeture (no) montage rainure en c, smc, bimba, schunk, 10...30 vdc, ip67
- Exécution:pnp, normalement ouvert (no)
- Tension, min.:10 V
4 099,25 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC02N4
- balluff :BCC02N4
- rubix :4239-2490828
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cable de raccordement
1 106,25 € HT
/ 25 unités
Capteur inductif Balluff BESM12MIPSC40BS04G
- balluff :BESM12MIPSC40BS04G
- rubix :4239-2508447
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur inductif
- Tension, min.:10 V
- Tension, max.:30 V
1 325,75 € HT
/ 25 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC032F
- balluff :BCC032F
- rubix :4239-2490823
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cordon avec connecteur femelle m12x1, droit, 5 pôles, codage a, pur noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble, 4 conducteurs, 0.34 mm², ip67
523,25 € HT
/ 25 unités
Capteur optique Balluff BOS00K3
- balluff :BOS00K3
- rubix :4239-2491049
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 81,5 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, led à lumière rouge, portée : 0...4,5 m, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf)
1 208,10 € HT
/ 10 unités
Capteur inductif Balluff BES00EF
- balluff :BES00EF
- rubix :4239-2491038
- fabricant :BES00EF
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur inductif cylindrique ø 12 x 45 mm, portée 4 mm, m12x1
- Tension, min.:10 V
- Tension, max.:30 V
1 693,50 € HT
/ 25 unités
Capteur inductif Balluff 250475
- balluff :250475
- rubix :4239-2490959
- fabricant :250475
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur inductif cylindrique m18 ø 18 x 46 mm, portée 8 mm
- Tension, min.:10 V
- Tension, max.:30 V
2 410,75 € HT
/ 25 unités
Capteur optique Balluff BOS029M
- balluff :BOS029M
- rubix :4239-2657559
- fabricant :BOS029M
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur optoélectronique, dimensions : 10.7 x 43.5 x 19.5 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led à lumière rouge, portée : 20...350 mm, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf)
2 286,80 € HT
/ 10 unités
Capteur optique Balluff BOS02A3
- balluff :BOS02A3
- rubix :4239-2657586
- fabricant :BOS02A3
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:capteur optoélectronique, dimensions : 10.7 x 43.5 x 19.5 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, led à lumière rouge, portée : 0...5 m, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf)
1 990,50 € HT
/ 10 unités
Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC04W4
- balluff :BCC04W4
- rubix :4239-2490805
- fabricant :BCC04W4
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:cordon ev type a, connecteur de vanne din-0°/180°, coudé, 4 pôles, visualisation d'état = led jaune, pvc gris, 5 m, ip67
653,25 € HT
/ 25 unités
24 éléments sur 1339