Vérin hydraulique Enerpac RCH202, Hauteur de levée: 211 mm | Diamètre vérin: 98 mm

Vérins à piston creux (Série RCH)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :RCH202
Rubix :0346-2007210
Fabricant :RCH202
EAN :0662005302611
VERIN A PISTON CREUX RCH- 202 SIMPLE EFFET 200 KN

Résumé technique

Hauteur de levée211 mm
Course du cylindre49 mm
Diamètre vérin98 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A PISTON CREUX RCH- 202 SIMPLE EFFET 200 KN


Piston creux permet la poussée et la traction

Simple effet, ressort de rappel

Tube central nickelé sur les modèles au dessus des 20 tonnes

Peinture cuite au four pour une meilleure résistance

Col fileté pour une fixation aisée

Sont équipés d’une raccord rapide CR400.

Points forts

Résistant. Fixation aisée. Souplesse d'utilisation.

Applications

Pour la maintenance, les essais, la mise en traction.

Informations techniques


Attributs
Hauteur de levée211 mm
Course du cylindre49 mm
Diamètre vérin98 mm
Capacité d'huile150 cm³
Modèlerch
1 358,31 HT
/ unité
1 629,97 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.