Unité de douille à billes INA KTSS25-PP-AS
Unité de roulement et paliers
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KTSS25-PP-AS
Rubix :0270-1423250
Fabricant :0068394600000
EAN :4054362449379

Détails articles : PALIER TANDEM KTSS25-PP-AS SERIE REGRAISSABLE
Jeu réglable, avec roulement à billes linéaire à auto-alignement, joints de contact des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 78 mm |
|---|---|
| Longueur | 122 mm |
| Charge statique de base C | 8600 N |
| Charge dynamique de base C0 | 6400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,87 € HT
/ unité
587,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
