Références
INA :KGSNS16-PP-AS
Rubix :0270-1095363
EAN :4012802142341


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 37 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNS16-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 16 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 37 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 1430 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1550 N |
| Série | ks |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,12 € HT
/ unité
280,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours