Références
INA :KGSNG12-PP-AS
Rubix :0270-1095416
EAN :4012802049442


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNG12-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 12 mm; Série: autoalignante; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base C | 900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1100 N |
| Série | kgsng12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,13 € HT
/ unité
218,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours