Références
INA :KGSCS50-PP-AS
Rubix :0270-1095390
EAN :4054364921804

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSCS50-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 13900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 15100 N |
| Série | kgscs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,65 € HT
/ unité
1 029,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
