Références
INA :KTFS12-PP-AS
Rubix :0270-1095375
EAN :4012802051506

Détails articles : PALIER TANDEM KTFS12-PP-AS REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 12 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Hauteur | 30 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base C | 1020 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1200 N |
| Série | ktfs12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,06 € HT
/ unité
314,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
