Références
INA :KGSNO40-PP-AS
Rubix :0270-1095418
EAN :4012802049565


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 108 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNO40-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 40 mm; Série: autoalignante; Type: ouvert;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Longueur | 108 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 9600 N |
| Charge dynamique de base C0 | 10200 N |
| Série | kgsno..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,41 € HT
/ unité
491,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours