Références
INA :KGHK50-B-PP-AS
Rubix :0270-1066521
EAN :4012802048551


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 103 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGHK50-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: compacte; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 103 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 6300 N |
| Charge dynamique de base C0 | 6800 N |
| Série | kghk..-b-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,62 € HT
/ unité
249,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours