Références
INA :KGSCS25-PP-AS
Rubix :0270-1095402
EAN :4054364147976

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSCS25-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 25 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Hauteur | 72 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 4300 N |
| Charge dynamique de base C0 | 3950 N |
| Série | schwerlast-reihe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,58 € HT
/ unité
324,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
