Références
INA :KGBS16-PP-AS
Rubix :0270-1095317
EAN :4012802130515

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBS16-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Unité de roulement à billes linéaire KGBS. PP-As, réglable, scellé, graissé, relubrifiable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Hauteur | 37,5 mm |
| Longueur | 36 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 530 N |
| Charge dynamique de base C0 | 710 N |
| Série | kgbas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,12 € HT
/ unité
182,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours