Références
INA :KGSC50-PP-AS
Rubix :0270-1095319
EAN :4012802049374

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSC50-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: autoalignante; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Charge statique de base C | 13900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 15100 N |
| Série | kgsc..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,96 € HT
/ unité
957,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
