Références
INA :KGSNS40-PP-AS
Rubix :0270-1095306
EAN :4012802049596

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNS40-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 40 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 90 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 9600 N |
| Charge dynamique de base C0 | 10200 N |
| Série | kgsns..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,53 € HT
/ unité
491,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
