Références
INA :KGSNO25-PP-AS
Rubix :0270-1095385
EAN :4012802049541


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 78 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNO25-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 25 mm; Série: autoalignante; Type: ouvert;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 78 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 4300 N |
| Charge dynamique de base C0 | 3950 N |
| Série | kgsno..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,72 € HT
/ unité
263,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h