Références
INA :KGSNG30-PP-AS
Rubix :0270-1095345
EAN :4012802049480

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNG30-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 30 mm; Série: autoalignante; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 87 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 6000 N |
| Charge dynamique de base C0 | 5900 N |
| Série | kgsng..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,95 € HT
/ unité
305,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
