Références
INA :KGBO50-PP-AS
Rubix :0270-1060981
EAN :4012802048094

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBO50-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: massive; Type: ouvert;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 8900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 6600 N |
| Série | kgbo..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,82 € HT
/ unité
674,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours