Unité de douille à billes INA KGSNG40-PP-AS

PALIER KGSNG 40 PPAS

Voir les informations techniques

Références

INA :KGSNG40-PP-AS
Rubix :0270-1095410
EAN :4012802049497
PALIER A DOUILLE KGSNG40-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Hauteur90 mm
Longueur108 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNG40-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE


Diamètre de bague: 40 mm; Série: autoalignante; Type: fermé;

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Hauteur90 mm
Longueur108 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Charge statique de base C9600 N
Charge dynamique de base C010200 N
Sériekgsng..-pp-as
304,54 € HT
/ unité
365,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h