Tube de contact Spartex 865763, Diamètre de fil: 2 mm | Longueur: 30 mm

Tube contact M8 MIG 36/500 A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865763
Rubix :C600-7152938
EAN :3660338199714
TUBE CONTACT DIAM. 1.6 M8 MIG 36/500 A

Résumé technique

Diamètre de fil2 mm
Typetube contact diam. 1.6 m8 mig 36/500 a
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 1.6 M8 MIG 36/500 A


Refroidissement eau. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix Pression : 2 à 4 bar

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil2 mm
Typetube contact diam. 1.6 m8 mig 36/500 a
Longueur30 mm
15,10 HT
/ 10 unités
18,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de fil

Type