Tube de contact Fronius 42,0001,6464,10, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 32 mm
Tube contact torche MIG MTG 320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :42,0001,6464,10
Rubix :6021-7152657
EAN :9007947161208

Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M8 D.0,8 10X32 P/TORCHE AW 5000 (UE=10/PAQ.)
Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Points forts
La pointe de contact est fabriquée en CuCrZr, un matériau connu pour sa longévité supérieure à celle des pointes en cuivre standard.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | current nozzle |
| Longueur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,60 € HT
/ lot
73,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h