Tube de contact Abicor Binzel 141.0008, Diamètre de fil: 10 mm | Longueur: 30 mm
Tube contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :141.0008
Rubix :2026-7182036
EAN :4036584065087


Résumé technique
| Diamètre de fil | 10 mm |
|---|---|
| Matière à souder | aluminium |
| Type | tube-contact m8 cu |
Documents
Détails articles : TUBE-CONTACT M8 D.1 CU P/ALU
Contact-tube MB 25/36/501 CuCrZr M8 length 30 mm wire Ø 1,0 stainless steel.
Pièces détachées torche MIG MB EVO PRO.
Points forts
-La qualité de l'alliage et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces. Ces pièces peuvent être utilisées pour un facteur de marche élevé et plus spécifiquement pour le soudage automatisé ou robotisé.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou robotisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 10 mm |
|---|---|
| Matière à souder | aluminium |
| Type | tube-contact m8 cu |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,50 € HT
/ unité
6,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h