Tube de contact Abicor Binzel 140.0051, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 28 mm

Tube-contact M6 Cu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :140.0051
Rubix :2026-7014707
EAN :4036584050786
TUBE CONTACT M6 8/10 CU UE=10

Résumé technique

Diamètre de fil0,8 mm
Matière à souderacier
Typetube-contact m6 cu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE CONTACT M6 8/10 CU UE=10


Pièces détachées torche aspirante MIG.

Points forts

Le pointeau de contact de haute qualité en cuivre durable est idéal pour les applications de soudage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil0,8 mm
Matière à souderacier
Typetube-contact m6 cu
Longueur28 mm
41,10 HT
/ 10 unités
49,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h