Tube de contact Spartex 865743, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 30 mm

Tube contact alu M8 MIG 36

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865743
Rubix :C600-7152930
EAN :3660338199608
TUBE CONTACT DIAM. 1.0 ALU M8 (36/ 500) MIG 36

Résumé technique

Diamètre de fil1 mm
Typetube contact diam. 1.0 alu m8 (36/ 500) mig 36
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 1.0 ALU M8 (36/ 500) MIG 36


Refroidissement air. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,6 à 1,6 mm Facteur de marche à 60% : 340A CO2 – 320A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil1 mm
Typetube contact diam. 1.0 alu m8 (36/ 500) mig 36
Longueur30 mm
16,80 HT
/ 10 unités
20,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de fil

Type