Tube de contact Spartex 865768, Diamètre de fil: 1.6 mm | Longueur: 30 mm

Tube contact M8 CuCrZr MIG 36/500 A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865768
Rubix :C600-7152941
EAN :3660338199745
TUBE CONTACT M8 DIAM. 1.6 30MM CUCRZR MIG 36/500 A

Résumé technique

Diamètre de fil1,6 mm
Typetube contact m8 diam. 1.6 30mm cucrzr mig 36/500 a
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE CONTACT M8 DIAM. 1.6 30MM CUCRZR MIG 36/500 A


Refroidissement eau. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix Pression : 2 à 4 bar

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil1,6 mm
Typetube contact m8 diam. 1.6 30mm cucrzr mig 36/500 a
Longueur30 mm
22,70 HT
/ 10 unités
27,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de fil

Type