Tube de contact Abicor Binzel 140.0253, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 30 mm
Tube contact pour fil acier pour torche MIG MB EVO PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :140.0253
Rubix :2026-7014716
EAN :4036584029607


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Matière à souder | acier |
| Type | tube contact pour fil acier |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M6 10/10 CU MB14/15 ASP15 UE=10
Pièces détachées torche MIG MB EVO PRO.
Points forts
-La qualité du cuivre et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Matière à souder | acier |
| Type | tube contact pour fil acier |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,10 € HT
/ 10 unités
45,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h