Tube de contact Spartex 865720, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 28 mm
Tube contact M6 - Cu MIG 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865720
Rubix :C600-7152914
EAN :3660338199448


Résumé technique
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact diam. 0.8/m6 (25/ 26/ 36) mig 25 |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 0.8/M6 (25/ 26/ 36) MIG 25
Refroidissement air.
Longueur 3 et 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm
Facteur de marche à 60% : 230A CO2 – 220A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact diam. 0.8/m6 (25/ 26/ 36) mig 25 |
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,60 € HT
/ 10 unités
24,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h