Tube de contact Spartex 865745, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 30 mm

Tube contact M8 MIG 36

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865745
Rubix :C600-7152931
EAN :3660338199615
TUBE CONTACT DIAM. 1.2 M8 (36/ 500) MIG 36

Résumé technique

Diamètre de fil1,2 mm
Typetube contact diam. 1.2 m8 (36/ 500) mig 36
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 1.2 M8 (36/ 500) MIG 36


Refroidissement air. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,6 à 1,6 mm Facteur de marche à 60% : 340A CO2 – 320A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil1,2 mm
Typetube contact diam. 1.2 m8 (36/ 500) mig 36
Longueur30 mm
17,20 € HT
/ 10 unités
20,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de fil

Type