Tube de contact Abicor Binzel 140.0445, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 28 mm
Tube contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :140.0445
Rubix :2026-7014725
EAN :4036584115447


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Matière à souder | inox |
| Type | tube-contact m8 cucrzr |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M8 12/10 CUCRZR DEGRESSIF REF 140F0445 UE=10
Contact-tube MB 25/36/501 CuCrZr M8 length 30 mm wire Ø 1,0 stainless steel.
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
-La qualité de l'alliage et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces. Ces pièces peuvent être utilisées pour un facteur de marche élevé et plus spécifiquement pour le soudage automatisé ou robotisé.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou robotisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Matière à souder | inox |
| Type | tube-contact m8 cucrzr |
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,90 € HT
/ 10 unités
53,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h