Tube de contact Abicor Binzel 140.0242, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 25 mm
Tube contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :140.0242
Rubix :2026-7014714
EAN :4036584095190


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Matière à souder | acier |
| Type | tube-contact m6 cu |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M6 10/10 CU UE=10
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
La qualité de l'alliage et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces. Ces pièces peuvent être utilisées pour un facteur de marche élevé et plus spécifiquement pour le soudage automatisé ou robotisé.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou robotisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Matière à souder | acier |
| Type | tube-contact m6 cu |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,20 € HT
/ 10 unités
47,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h