Tube de contact Abicor Binzel 140.0590, Diamètre de fil: 1.6 mm | Longueur: 30 mm
Tube-contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :140.0590
Rubix :2026-7014731
EAN :4036584034953


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
|---|---|
| Matière à souder | inox |
| Type | tube-contact m8 cucrzr |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M8 D.1,6 CUCRZR FIL INOX UE=10
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
-La qualité du cuivre et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces. Ce tube
-contact est spécifique pour le soudage fil alu.
Applications
Soudage MIG/MAG fil alu.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
|---|---|
| Matière à souder | inox |
| Type | tube-contact m8 cucrzr |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,60 € HT
/ 10 unités
58,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h