Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) SOLOPOL GFX 3,25 L, Conditionnement : Cartouche | Capacité : 3.25 l

Mousse Solopol Grittyfoam

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :SOLOPOL GFX 3,25 L
Rubix :0486-6140073
Fabricant :GPF3LEURO
EAN :5010424052603
MOUSSE LAVANTE SOLOPOL GFX ECOLABEL CARTOUCHE 3,25L

Résumé technique

Conditionnementcartouche
Capacité3,25 l

Documents

Détails articles : MOUSSE LAVANTE SOLOPOL GFX ECOLABEL CARTOUCHE 3,25L


Mousse nettoyante puissante pour les mains, destinée à une utilisation intensive, avec huile d'agrume et épurateur naturel.
Les épurateurs à base de semoule de maïs non abrasifs bio-scrubbers™ permettent un nettoyage en profondeur afin de retirer la plupart des salissures industrielles.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche
Capacité3,25 l
Promotion
Au lieu de 58,92
54,90 HT
/ unité
65,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h